Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M ET 92 ET9215X33 Isolierband Gelb, Transparent (L x B) 33m x 15mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S13307
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET9215X33
EAN/GTIN:
     4054596283275
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 0,15x15mmx25m gelb
Isolierband mit wärmehärtendem Silikon-Klebstoff · Besonders geeignet für das Abkleben von Kontakten beim Löten von Leiterplatten · Universelle Einsatzmöglichkeit · Flammhemmend nach UL 510.
Features:
Gelb, Transparent
(L x B) 33 m x 15 mm
Universell einsetzbar
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
15 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Universell einsetzbar
Typ:
ET 92
Temperaturbereich:
+180 °C (max)
Trägermaterial:
Polymidfolie
Herstellerfarbe:
Gelb + Transparent
Max. Temperatur:
+180 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 3M, ET 92, 7100116852, 3m klebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 28,56667*
€ 34,96667*
17 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 28,56*
€ 35,00*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 37,27*
€ 50,65*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 35,64*
€ 50,65*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 43,65*
€ 57,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.