Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SCOTCH 1245 ET124519X16.5 Abschirmband Scotch® 1245 Kupfer (L x B) 16.5m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S10838
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET124519X16.5
EAN/GTIN:
     4054596283053
Suchbegriffe:
Abschirmband
Hochtemperaturkleber
Kupfer-Klebeband
Kupferklebeband
Das 3M Abschirmband Nr. 1245 besteht aus einer geprägten Kupferfolie als Trägermaterial mit einem nicht leitfähigen Acrylklebestoff.
Besondere Merkmale:
Flammhemmend nach UL · Acrylklebestoff resistent gegen Lösungsmittel.
Anwendung: Ableitung statischer Aufladung · Abschirmung elektromagnetischer Felder.
Features:
Kupfer
(L x B) 16.5 m x 19 mm
Flammwidrig
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
16.5 m
Farbe:
braun
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Flammwidrig
Serie:
Scotch® 1245
Typ:
SCOTCH 1245
Dicke:
0.08 mm
Herstellerfarbe:
Kupfer
Materialstärke:
0.08 mm
Produkt-Art:
Abschirmband
Klebertyp:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: scotch abschirmband kupfer, kupfer klebeband, kupferklebeband scotch, 3M, SCOTCH 1245, 7100116881, 3m klebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 44,22*
€ 67,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,97*
€ 89,28*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 69,69*
€ 90,02*
€ 3,50*
ab € 75,48*
€ 95,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.