Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast 302 302-25-BU Isolierband Blau (L x B) 25m x 15mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S10669
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     302-25-BU
EAN/GTIN:
     4021393001739
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband coroplast
Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroinstallation, Kennzeichnung etc. Schwer entflammbar.
Features:
Blau
(L x B) 25 m x 15 mm
Flammwidrig, Selbstklebend
Hinweise:
nach VDE 0340
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
blau
Breite:
15 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Flammwidrig + Selbstklebend
Typ:
302
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.15 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Materialstärke:
0.15 mm
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, Coroplast, 302, isolierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.