Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast 302 302-OG Isolierband Orange (L x B) 10m x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S10633
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     302-OG
EAN/GTIN:
     4021393001715
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband coroplast 0,15mmx15mmx1...
Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroinstallation, Kennzeichnung etc. Schwer entflammbar.
Features:
Orange
(L x B) 10 m x 15 mm
Flammwidrig, Selbstklebend
Hinweise:
nach VDE 0340
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
orange
Breite:
15 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Flammwidrig + Selbstklebend
Typ:
302
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.15 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Materialstärke:
0.15 mm
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband orange, Coroplast, 302, isolierband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
422
1
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,71*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 1,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.