Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petex Hebeband Arbeitslast (WLL)=1 t 2m 47101224 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S015391
Hersteller:
     PETEX
Herst.-Nr.:
     47101224
EAN/GTIN:
     4028985518644
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband

Features:
Aus hochfestem Polyester
Hoher Sicherheitsfaktor (SF) 7:1
2-lagig
Niedrige Dehnung
TÜV-GS zertifiziert
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Farbe:
violett
Breite:
50 mm
Tonnenstreifen:
Ja
Nutzungsfaktor:
7:1
Arbeitslast (WLL):
1 t
Material:
Polyester
EN Norm:
EN 1492-1
DIN-Norm:
DIN 1492-1
Herstellerfarbe:
Violett
Produkt-Art:
Hebeband
Zulassungen, Normen:
DIN-EN 1492-1
Weitere Suchbegriffe: hebeband, 04028985518644, Petex, Hebeband 1000, Anschlagmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 7,96*
1 Tag
83
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 7,97*
8 Tage
87
€ 6,99*
ab € 10,16*
€ 14,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.