Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5836548 eMobility Ladekabel 7.00m für Außenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R965412
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5836548
EAN/GTIN:
     4064161292625
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Sygonix E-mobillity Ladekabel mit 7 Metern Länge zum Laden von Elektroautos mit 2 x Typ-2-Steckern, mit einer Ladeleistung von bis zu 11 kW im Mode 3.
Features:
Mit 2 x Typ-2-Steckern
Ladeleistung von bis zu 11 kW (3 Phasen), 20 A
IP65 (gesteckt), IP55 (ungesteckt)
Lieferumfang:
Ladekabel
Tasche
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Kabellänge:
7.00 m
Nennspannung:
480 V/AC
Schutzart:
IP65 + IP55
Kategorie:
eMobility Ladekabel
Lademodus:
Mode 3
Anzahl Phasen:
3phasig
Ladestrom:
20 A
Ladeleistung:
11 kW
Nennstrom:
20 A
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Besonderheiten:
für Außenbereich geeignet
Anschluss A:
Typ 2
Anschluss B:
Typ 2
Produkt-Art:
eMobility Ladekabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
177
Frei Haus
ab € 97,25*
€ 122,91*
Lager 615
Frei Haus
ab € 95,32*
€ 124,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.