Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R91121 Herst.-Nr.: MD3002 EAN/GTIN: 4004182045534 |
| |
|
| | |
| Gestalten Sie individuell Fensterbilder und Glasdekoartikel. Einfach das gewünschte Layout am PC entwerfen, ausdrucken und auf das Fenster oder die Glasfläche aufbringen. Haftet ohne Klebstoff und ist jederzeit problemlos wieder ablösbar. Die hohe Qualität sorgt für leuchtende Farben von beiden Seiten. Features: Mit PC und Drucker individuelle Designs gestalten Zur Dekoration Fenstern, Windlichtern, Gläsern und Spiegeln Rückstandsfrei ablösbar Lieferumfang: 4 Blatt transparente, haftende PVC-Folie DIN A4 und Anleitung. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Geeignet für: | Tintenstrahldrucker | Format der Folie: | DIN A4 | Herstellerfarbe: | Transparent | Besonderheiten: | Bedruckbar + Elektrostatisch + Optimiert für Tintenstrahl | Produkt-Art: | Deko-Glasfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grafikfolie, Druckerfolie, Printerfolie, bedruckbare Folie, Inkjetfolie, Tintenstrahldrucker-Folie, Universalinkjetfolie, inkjetfolie a4 avery, inkjetfolie a4, inkjetfolie zweckform, Avery-Zweckform, My Design Glas |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,60* | € 9,87* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,73* | € 9,87* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 7,02* | € 10,20* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,79* | € 12,12* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,37* | € 12,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Folien (ab € 1,65* pro Folie) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|