Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R772512 Herst.-Nr.: TG-WV-P38H1N EAN/GTIN: 4260711990786 |
| |
|
| | |
| Messgerät für GPU-Stromverbrauch 3x 8-Pin PCIe auf 1x 12VHPWR (normal) Features: Messgerät für GPU-Stromverbrauch 3x 8-Pin PCIe auf 1x 12VHPWR (normal) integriertes OLED-Display Messung der Leistungsaufnahme Aufzeichnung des Stromverbrauchs optimierte Kabelführung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 50 mm | Höhe: | 33 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 63 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,83* | € 54,84* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 48,69* | € 64,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 51,38* | € 67,52* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,22* | € 78,57* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 61,17* | € 78,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|