Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R750782 Herst.-Nr.: 49992 EAN/GTIN: 0023942499923 |
| |
|
| | |
| CD-Hüllen von Verbatim schützen Ihre Musik, Ihre Computerdaten und Ihre Filme vor Staub und Schmutz und erlauben dabei eine sehr platzsparende Aufbewahrung.
CD-Hüllen von Verbatim haben ein Fenster, durch das Sie die Beschriftung sehen können, eine Lasche, die einschiebbar ist, so dass die CD nicht herausfallen kann, sowie ein beschriftbares Feld auf der Rückseite. Features: Packung mit 50 Hüllen Weitere Informationen: | | max. Aufbewahrungsmenge: | 1 CD/DVD/Blu-Ray | Art des Verschlusses: | Lasche | Sichtfenster vorhanden: | Ja | Anzahl der Hüllen: | 50 | Ausführung des Inhalts (Packung): | 50 St./Pack. | Beschriftungsschild vorhanden: | Ja | Abheftlochung vorhanden: | Nein | Material: | Papier | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | CD Hülle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,56* | € 2,54* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 1,57* | € 2,55* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 1,9305* | € 2,5705* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,972* | € 2,632* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,22* | € 6,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Hüllen (ab € 0,0444* pro Hülle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|