Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 826019 Namensschild CLICK FOLD (B x H) 90mm x 54mm Magnet 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R675502
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     826019
EAN/GTIN:
     4005546732213
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Konvexes Namensschild mit spezieller Magnetbefestigung: verhindert Verdrehen, Verrutschen oder Loslösen beim Tragen. Besonders geeignet zur Ausstattung von Personen die viel in Bewegung sind, z. B. auf Konferenzen und Großveranstaltungen. 10er Packung.
Features:
Konvexes, einteiliges Namensschild aus 70% recyceltem Polypropylen
Mit spezieller Magnetbefestigung
Hoher Tragekomfort und gute Lesebarkeit
Lieferumfang:
10 x Namensschild CLICK FOLD, Magnetbefestigung.
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Breite:
90 mm
Ausführung des Inhalts (Packung):
10 St./Pack.
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Befestigungstechnik:
Magnet
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Namensschild
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 26,53*
€ 35,37*
12 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 26,86*
€ 36,05*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 27,11*
€ 36,24*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,29*
€ 37,90*
4 Tage
51
pro Stück
€ 6,95*
ab € 27,39*
€ 38,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
825919
ab € 25,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.