| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R669392 Herst.-Nr.: 88631 EAN/GTIN: 0079340970014 |
| |
|
| | |
| LOCTITE 97001 (IDH 88631) ist eine peristaltische Handpumpe, die einfach auf eine 250ml LOCTITE Flasche aufgeschraubt werden kann. Unabhängig von der Lage des Gebindes tropft sie nicht und optimiert den Produktverbrauch, und macht das Produktgebinde zu einem mobilen Handdosiergerät. Es können einstellbare Dosiermengen von Schraubensicherungen und Fügeklebstoffen mit Viskositäten bis ca. 2.500 mPas aufgebracht werden. Die Handpumpe benötigt keine Reinigung und keinen Anschluss an Strom oder Druckluft. Lieferumfang: Handpumpe + Ohne Fläschchen Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Handpumpe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, Kassettenpumpe, Kleinschlauchpumpen, Kompaktschlauchpumpe, Laborschlauchpumpe, Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Leim-Dosiergerät, manuelle kartuschenpistole loctite 250ml, laborschlauchpumpe, peristaltikpumpe loctite, LOCTITE®, PERISTALTIC HANDGUN (97001), Mischdüse, Mischer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,32* | € 126,19* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 99,16* | € 126,20* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,48* | € 134,21* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,77* | € 137,01* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,20* | € 139,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|