Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino KRAFTPAKET 640301 Exzenterpoliermaschine 230V 900W 1600 - 4200 U/min 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R628691
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     640301
EAN/GTIN:
     4003342178051
Suchbegriffe:
Dino KRAFTPAKET
poliermaschine
auto poliermaschine
exzenterpoliermaschine
Die Dual-Action-Technik mit ihren exzentrischen Bewegungen ist für alle Lackoberflächen geeignet. Diese Poliertechnik ermöglicht ein hologrammfreies Polieren. Die besondere exzentrische Bewegung des Poliertellers (Dual-Action) vermeidet die Entstehung von sogenannten Hologramm-Polierspuren. Das Polierergebnis mit dieser Maschine ist ein tiefer streifenfreier Glanz. Profis und unerfahrene Benutzer sind mit dieser Poliermaschine für ein perfektes Ergebnis gerüstet. Die über einen weiten Bereich regelbare Drehzahl ermöglicht auch Ungeübten – vom Start weg – sehr gute Polierergebnisse zu erzielen. Die laufruhige Exzenter-Poliermaschine mit kräftigem 900 W Motor hat ein solide ausgelegtes Metallgetriebe für ein starkes Drehmoment. Der breite Drehzahlbereich lässt Polierarbeiten schon ab niedrigen 1.600 min-1 Hubgeschwindigkeit zu. Die Motor-Drehzahl ist stufenlos regulierbar ab 1.600-4.200 min-1, der Polierhub beträgt 15 mm. Die Konstant-Drehzahl-Elektronik gewährleistet eine konstante Drehzahl. Bei unterschiedlicher Belastung am Polierteller wird die Drehzahl konstant gehalten.
Die Softstartkontrollfunktion vermeidet Verlust der Pflegemittel und sorgt für eine kontrollierte Beschleunigung. Eine extrem niedrige Wärmeentwicklung und geringe Belastung der Lackoberfläche sind die Vorteile. 2 wechselbare Stützteller in den Durchmessern 125 und 150mm liegen dem XXL-Set bei. Im Lieferumfang sind vier Polierschwämme enthalten. Die gelben Polierpads sind geeignet zum Auftragen von Polituren und mit dem schwarzen weichen Polierschwamm können Polituren abgenommen oder Lackoberflächen mit Wachs versiegelt werden. Es liegen jeweils zwei mittelharte-Polierpads (125 + 150 mm) und zwei weiche Polierpads (125 + 150 mm) dem XXL-Set bei. Das extralange Kabel mit 5 m und ein Dauerbetriebsschalter ermöglichen angenehme Polierarbeiten mit maximaler Bewegungsfreiheit. Die Ergonomie ist geeignet für Links- und Rechtshänder.
Features:
Kräftiger 900 W Motor
15mm Polierhub
5 m Kabel
2 Stützteller
4 Pads
Lieferumfang:
Verschließbare Tasche + Stützteller 125mm + Stützteller 150mm + Polierschwamm weich 125 + 150 mm + Polierschwamm mittel 125 + 150 mm + Wechselschlüssel + Poliermaschine + Stabgriff + Bügelgriff + Ersatzkohlen
Weitere Informationen:
Leistung:
900 W
Höhe:
12 cm
Länge:
32 cm
Breite:
10 cm
Gewicht:
2300 g
Hub:
15 mm
Werkzeugaufnahme:
Klett
Polierkörper-Ø:
125 mm
Besonderheiten:
Stufenlose Drehzahlregulierung
Drehzahl (max.):
4200 U/min
Kabellänge (Details):
5 m
Betriebsspannung:
230 V
Drehzahl (min.):
1600 U/min
Produkt-Art:
Exzenterpoliermaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 110,42*
€ 139,76*
Lager 615
Frei Haus
ab € 89,27*
€ 139,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.