Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 9591904101 Radiallüfter 24V 9.6 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R582311
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9591904101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Radialgebläse der DC Radialgebläse Serie RLF von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Robuste Ausführung
Langlebiges Sintec-Lagersystem
Lieferumfang:
EBM Papst Radialgebläse
Weitere Informationen:
Leistung:
4.3 W
Höhe:
15 mm
Länge:
51 mm
Breite:
51 mm
Nennspannung:
24 V
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
9.6 m³/h
Drehzahl:
6700 U/min
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Radiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ebm, radiallüfter, EBM Papst, RLF 35-8/14 N, 250-858, papst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,97*
€ 45,44*
1 Tag
67
Frei Haus
ab € 33,69*
€ 45,45*
€ 3,50*
ab € 47,64*
€ 62,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.