Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R55773 Herst.-Nr.: 90580 EAN/GTIN: 4019377905807 |
| |
|
| | |
| Mit dem COMpact S0-Modul erweitern Sie Ihre COMpact 3000 (analog, ISDN oder VoIP) flexibel um einen zusätzlichen internen S0-Port. Daran können maximal zwei Systemtelefone aus der COMfortel-Serie oder andere ISDN-Geräte betrieben werden. Zum Anschluss stehen Anschlussklemmen und eine Westernbuchse (RJ-45) zur Verfügung. Features: Erweiterung der COMpact 3000 (analog, ISDN, VoIP) um einen internen S0-Port 2 System oder ISDN-Telefone anschließbar Hinweise: Bei Betrieb von 2 Systemtelefonen der COMfortel-Serie muss eines durch ein separates Netzteil gespeist werden Weitere Informationen: | | Ausführung: | zur Erweiterung von ISDN-Telefonanlagen | Passend für: | Auerswald Comp 3000 | Produkt-Art: | S0-Modul |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 35,74* | € 47,88* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,36* | € 48,37* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 37,68* | € 51,52* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,88* | € 51,52* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,34* | € 54,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|