Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R48966 Herst.-Nr.: AK-CBFA01-30 EAN/GTIN: 4710614530300 |
| |
|
| | |
| Bei vielen Lüftern sind die vorhandenen Lüfter-Kabel zu kurz. Abhilfe schafft diese hochwertig verarbeitete Lüfterverlängerung von Akasa. Das Kabel unterstützt zudem PWM, hierbei regelt das Motherboard den Lüfter der Leistung entsprechend. Das spart Strom und sorgt für eine Effiziente Kühlung. Features: Unterstützt Pulse Wide Modulation (PWM) 4pol. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 0.30 m | Kabel-Form: | rund | Kabel-Anwendung: | PC-Lüfter | Besonderheiten: | gesleeved | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ausführung: | Verlängerungskabel | Anschluss A: | PC-Lüfter Stecker 4pol. | Anschluss B: | PC-Lüfter Buchse 4pol. | Produkt-Art: | PC-Lüfter Verlängerungskabel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,47* | € 4,09* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,68* | € 4,12* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,22* | € 6,64* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,94* | € 8,72* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,75* | € 26,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|