| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R283162 Herst.-Nr.: NP-FIBER-KIT210 EAN/GTIN: 0725844670096 |
| |
|
| | |
| Der umfangreiche Werkzeugkoffer zur Installation von Glasfaserstrecken (ohne Cleaver OFC-30). Der NetPeppers LWL-Werkzeugkoffer enthält alles, was Sie zur Installation von Glasfaserstrecken benötigen. Ob FTTX-, Gebäude-, oder Campusverkabelung: Die sorgfältig ausgewählten Werkzeuge unterstützen Sie bei der Vorbereitung von LWL-Leitungen für feldkonfektionierbare Steckverbinder, Fusionsspleiße, mechanische Spleiße oder bei der Reparatur bereits bestehender LWL-Leitungen. Die Komponenten des Koffers sind sorgfältig ausgewählt und sinnvoll für den LWL-Installateur zusammengestellt worden.
Der LWL-Werkzeugkoffer vereint alle Schritte zur Verarbeitung von Glasfasern in einem kompakten Set. Zu Abisolierung des Außenmantels von Drop- oder Mikro-/Mini-Einblaskabeln steht der Bündeladerschneider Miller MB06-7000 für Außenmanteldicken bis 6,4 mm und Längsschlitzfunktion zur Verfügung. Zur Abisolierung von 3 mm Schutzmantel und 900 μm Sekundärcoating kommt eine bewährte Miller-Zange zum Einsatz. Zum Abmanteln des 250 μm Primärcoatings kommt der NetPeppers OFS31 LWL-Präzisions-Abisolierer zum Einsatz. Neben einer Schere zum Entfernen des Kevlar-Geflechts finden sich auch Tücher und ein Alkohol-Druckspender im Lieferumfang, um die Faser vor der Konfektionierung zu reinigen. Für Sicherheit während der Verarbeitung sorgen eine Pinzette und ein Endverschließbarer Abwurfbehälter für Faserreste. Am Ende des Konfektionierungsvorgangs kann die Installation mittels der VLP50 sichtbaren Laserlichtquelle auf Fehler geprüft werden. Features: Schnelle und zuverlässige Konfektionierung und Reparatur von LWL-Verbindungen Universell und herstellerübergreifend einsetzbar Geeignet für die Vorbereitung von LWL-Kabeln für Steckerkonfektionierung, Feldkonfektionierung, Fusionsspleißen und mechanische Spleiße Kostengünstige Wiederbeschaffung und Ergänzung aller enthaltenen Werkzeuge Vereint die Schritte Abisolieren, Abmanteln, Reinigen und Prüfen in einem Set Hochwertige und sorgfältig ausgewählte Werkzeuge bekannter Hersteller In Sortimo-kompatiblem Koffersystem integriert Ideal für die Erstausstattung des LWL-Installateurs Universeller Einsatzbereich von FTTX-, Gebäude-, über Campusverkabelung Lieferumfang: 1x NetPeppers VLP 50 sichtbare Laserlichtquelle 1x NetPeppers OFS 31 LWL-Präzisions-Abisolierer 1x NetPeppers 100 ml Alkohol-Dispenser 1x NetPeppers LWL-Pinzette 1x NetPeppers Abwurfbehälter für Glasfaserreste 1x Miller CFS-2 900 Abisolierzange für 3 mm, 900 und 250 μm Faser-Coating 1x Miller MB06-7000 Bündeladerschneider 1x KLEIN TOOLS Kevlar Schneidzange mit Federrückstellung 100x Chemtronics Coventry Econowipes Trockenreinigungstücher 1x Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | LWL-Werkzeugkoffer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |