|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-R083002 Herst.-Nr.: KL-140DF EAN/GTIN: 5999094005266 |
| |
|
|  |  |
 | Gehäuselüfter gehören heutzutage zum Standard in den meisten Gaming-Gehäusen. Der hohe Airflow sorgt zwar für angenehmere Temperaturen für deine Hardware, sorgt aber gleichzeitig durch die Luftzirkulation auch für mehr Staub und Dreck in deinem Gehäuse - regelmäßiges Putzen wird notwendig. Diese Variante ist für 140-mm-Lüfter gedacht.
Dieser Staubfilter für PC-Gehäuse ist die perfekte Ergänzung, wenn du dein System möglichst sauber halten willst. Der Staubfilter wird einfach via Schrauben vor deine einsaugenden Lüfter befestigt. Dadurch reduzierst du den eintretenden Staub auf ein Minimum und schonst deine Hardware und Nerven gleichermaßen. Features: Magnetischer Staubfilter für Gaming-Gehäuse Anbringung via Schrauben Schützt den PC-Innenraum vor Staub und Schmutz Passend zu 140-mm-Lüftern Schrauben inklusive Weitere Informationen:  |  | Tiefe: | 0.45 mm | Höhe: | 140 mm | Breite: | 140 mm | Gewicht: | 26.8 g | Material: | Kunststoff + PVC | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Staubfilter |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 2,38* | € 6,29* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3,97* | € 6,30* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 15,01* | € 21,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|