Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R056412 Herst.-Nr.: F5USBC-1ZW-WW1 EAN/GTIN: 8718819377559 |
| |
|
| | |
| Mit einem brandneuen USB-C®-Anschluss stellst du optimale Datenübertragungen und Ladegeschwindigkeiten sicher.
Wusstest du, dass das Teil, das am ehesten kaputt geht, wenn dir dein Smartphone herunterfällt, der USB-C®-Anschluss ist? Vom Aufladen über die Datenübertragung bis hin zum Anschließen der Fairbuds XL – der USB-C®-Anschluss ist einfach unentbehrlich, damit dein Smartphone funktioniert. Dank unseres USB-C®-Anschlusses ist ein Defekt nunmehr kein Grund zur Sorge. Der Austausch ist ein Kinderspiel. Öffne die Rückseite, entferne die Lautsprechereinheit, um den Anschluss zu finden, nimm den alten heraus und setze den neuen ein. Fertig. Lieferumfang: USB-C®-Anschluss und Sicherheits- und Gesundheitsleitfaden Hinweise: Nur für das Fairphone 5. Nicht mit älteren Modellen kompatibel. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herstellerfarbe: | Schwarz/Silber | Passend für Marke: | Fairphone | Produkt-Art: | USB-C®-Anschluss | Passend für: | Fairphone 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fairphone, FP5 USB-C Port |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,65* | € 22,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 15,87* | € 22,38* | | | | | 19 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 17,02* | € 23,98* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,21* | € 24,18* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 18,75* | € 26,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|