Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home Comfort HI4000P3G-GRAU Infrarotheizung 300W Glas, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R056212
Hersteller:
     Bosch Home Comfort
Herst.-Nr.:
     7738343168
EAN/GTIN:
     4062321693183
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Einfach hocheffizient: Maximale Effizienz dank hoher Strahlungsleistung und minimalem Wärmeverlust dank der gut gedämmten Rückwand.
Die Wärme wird durch die Infrarot-Technologie außerdem ideal an alle Objekte im Raum gleichmäßig verteilt. Die umweltfreundliche Steuerung funktioniert ganz einfach mit einem zusätzlichen Regler von Bosch.

Einfach flexibel einsetzbar: Das moderne Design ermöglicht eine vielseitige Befestigung der Paneele an der Wand oder an der Decke. Da kein Staub aufgewirbelt wird, ist die Infrarotheizung ideal für Allergiker.

Einfach hochwertig: Das gut verarbeitete, hochwertige Material verhindert eine Oberflächen-Verformung bei Hitze. Höchste Sicherheitsstandards gewährleisten einen Überhitzungsschutz, Frostschutz und Spritzwasserschutz.
Features:
Speziell entwickelte, formstabile Oberfläche mit maximalem Strahlungswinkel
Hochwertiges Material verhindert Oberflächen-Verformung bei Hitze
Überhitzungs-, Frost- und Spritzwasserschutz
Lieferumfang:
Infrarot-Heizgerät + Montagerahmen + Netzkabel.
Hinweise:
Achtung: Das Produkt ist nicht mit einem Raumtemperaturregler ausgestattet.
Zur Einhaltung der Verordnung (EU) 2015/1188 der Kommission im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten ist Bosch Regler C-IR 20, Einzelraumregelung Starterset Elektroheizung, Einzelraumregelung Erweiterungsset Elektroheizung (Bosch Bestell-Nr.: 7738343177, 7739623521, 7739623522 ) oder vergleichbar erforderlich. Der entsprechende Raumtemperaturregler muss separat erworben werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anforderungen führt zu einem Verlust der CE-Kennzeichnung.
Weitere Informationen:
Leistung:
300 W
Höhe:
39 mm
Länge:
585 mm
Breite:
585 mm
Schutzart:
IP44
Montageart:
Decke + Wand
Betriebsspannung:
230 V
Zuleitungslänge:
2 m
Herstellerfarbe:
Glas + Grau
Produkt-Art:
Infrarotheizung
Weitere Suchbegriffe: infrarotheizung 300w, ir heizung, Bosch Home Comfort, HI4000P3G-GRAU, Elektroheizung, Heizgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 323,43*
€ 387,13*
Lager 615
Frei Haus
ab € 349,17*
€ 425,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,99*
€ 506,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,17*
€ 500,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 416,17*
€ 495,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,41*
€ 468,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,37*
€ 447,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,17*
€ 415,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.