Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home Comfort HI4000P5C-HELL Infrarotheizung 500W Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R056152
Hersteller:
     Bosch Home Comfort
Herst.-Nr.:
     7738343175
EAN/GTIN:
     4062321693251
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Einfach hocheffizient: Maximale Effizienz dank hoher Strahlungsleistung und minimalem Wärmeverlust dank der gut gedämmten Rückwand.
Die Wärme wird durch die Infrarot-Technologie außerdem ideal an alle Objekte im Raum gleichmäßig verteilt. Die umweltfreundliche Steuerung funktioniert ganz einfach mit einem zusätzlichen Regler von Bosch.

Einfach flexibel einsetzbar: Das moderne Design ermöglicht eine vielseitige Befestigung der Paneele an der Wand oder an der Decke. Da kein Staub aufgewirbelt wird, ist die Infrarotheizung ideal für Allergiker.

Einfach hochwertig: Das gut verarbeitete, hochwertige Material verhindert eine Oberflächen-Verformung bei Hitze. Höchste Sicherheitsstandards gewährleisten einen Überhitzungsschutz, Frostschutz und Spritzwasserschutz.
Features:
Speziell entwickelte, formstabile Oberfläche mit maximalem Strahlungswinkel
Hochwertiges Material verhindert Oberflächen-Verformung bei Hitze
Überhitzungs-, Frost- und Spritzwasserschutz
Lieferumfang:
Infrarot-Heizgerät + Montagerahmen + Netzkabel.
Hinweise:
Achtung: Das Produkt ist nicht mit einem Raumtemperaturregler ausgestattet.
Zur Einhaltung der Verordnung (EU) 2015/1188 der Kommission im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten ist Bosch Regler C-IR 20, Einzelraumregelung Starterset Elektroheizung, Einzelraumregelung Erweiterungsset Elektroheizung (Bosch Bestell-Nr.: 7738343177, 7739623521, 7739623522 ) oder vergleichbar erforderlich. Der entsprechende Raumtemperaturregler muss separat erworben werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anforderungen führt zu einem Verlust der CE-Kennzeichnung.
Weitere Informationen:
Leistung:
500 W
Höhe:
40 mm
Länge:
400 mm
Breite:
1192 mm
Schutzart:
IP44
Montageart:
Wand
Betriebsspannung:
230 V
Zuleitungslänge:
2 m
Herstellerfarbe:
Keramik
Produkt-Art:
Infrarotheizung
Weitere Suchbegriffe: infrarotheizung 500w, ir heizung, Bosch Home Comfort, HI4000P5C-HELL, Elektroheizung, Heizgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 619,33*
€ 754,53*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 641,89*
€ 754,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,53*
€ 897,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,58*
€ 875,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 723,46*
€ 860,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,25*
€ 814,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,62*
€ 779,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,33*
€ 737,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.