Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ A-35709 ESD Stehsammler DIN A4 Schwarz PS 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R051782
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     A-35709
EAN/GTIN:
     4057989357096
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
245 mm
Höhe:
315 mm
Breite:
75 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Material:
PS
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Stehsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.