Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® Compute Modul 4 CM4008032 (8GB RAM / 32GB eMMC) 4 x 1.5GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R044922
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     3678909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
einplatinencomputer raspberry
Die Leistung von Raspberry Pi 4 in einem kompakten Formfaktor für Embedded-Anwendungen.
Das Raspberry Pi Compute Module 4 verfügt über einen Quad-Core ARM Cortex-A72-Prozessor, zwei Videoausgänge und eine große Auswahl an weiteren Schnittstellen. Erhältlich in mehreren Varianten, mit einer Reihe von RAM- und eMMC-Flash-Optionen und mit oder ohne Wireless-Konnektivität.
Features:
Broadcom BCM2711 Quad-Core-Prozessor Cortex-A72 (ARM v8) 64-Bit-SoC bei 1,5 GHz
H.265 (HEVC) (bis zu 4Kp60 dekodieren), H.264 (bis zu 1080p60 dekodieren, 1080p30 kodieren)
OpenGL ES 3.0
Integrierter elektronischer Schalter zur Auswahl einer externen Antenne oder einer PCB-Trace-Antenne
8 GB LPDDR4-3200 SDRAM
32 GB eMMC-Flash-Speicher
Weitere Informationen:
Höhe:
4.7 mm
Länge:
55 mm
Breite:
40 mm
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Prozessor:
ARM Cortex-A72
Speicher-Typ:
DDR4
Speicherkapazität:
32 GB
Taktfrequenz:
1.5 GHz
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Prozessor-Kerne (Anzahl):
4 x
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
Anschlüsse intern:
CSI (Camera) + DSI (Display) + GPIO (40pol.)
Grafikprozessor:
Broadcom Video Core VI
System-on-a-Chip:
Broadcom 2711
Modell:
Raspberry Pi® Compute Modul 4
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
WLAN:
nein
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Raspberry Pi®, CM4008032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.