| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R041682 Herst.-Nr.: 607-9004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das spiralgebundene Integrity-Notizbuch für den Reinraum mit antistatischem Einband, um statische Aufladung zu verhindern. Reinraumgerecht verarbeitet und verpackt in einer kontrollierten ISO 5-Reinraumumgebung und verpackt in Reinraumtaschen. Weitere Informationen: | | Typ: | 607-9004 | Anzahl der Blätter: | 250 | Herstellerfarbe: | Blau | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | Collegeblock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,88* | € 20,79* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,08* | € 20,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05232* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|