| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q918532 Herst.-Nr.: 537005 EAN/GTIN: 4260329640066 |
| |
|
| | |
| Der nur 298 Gramm schwere Ball besteht aus einem rutschfesten Silikonmantel und lässt sich ähnlich wie ein Stressball kneten und für den jeweiligen Einsatzort in Form bringen. Seine festmontierte ¼-Zoll-Schraube passt auf alle handelsüblichen Kameras, Smartphone-Adapter oder auch kleine Videokameras wie die Gopro. BallPod® und Kamera sind in Sekundenschnelle montiert, platziert und aufnahmebereit. Features: Passt sich jeden Untergrund an Völlig einzigartige Perspektiven möglich Flexibler Kunststoff und Aluminium Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Gewicht: | 298 g | Herstellerfarbe: | Grün | Produkt-Art: | Spezialstativ | Anschluss: | 1/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,48* | € 21,38* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,87* | € 21,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,71* | € 34,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|