Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack No.328/0.18-19-20/LBU 416772 Isolierband No. 328 Hellblau (L x B) 20m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q816743
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     416772
EAN/GTIN:
     4010311190723
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband 19 mm x 20 m
Hochwertiges, besonders elastisches, selbstverlöschendes PVC-Isolierband für den Elektro- und Fernmeldebereich.
Features:
Hellblau
(L x B) 20 m x 19 mm
Hochflexibel, Feuchtigkeitsbeständig, Ölbeständig, Säure- und Laugenbeständig, UV-Beständig, Witterungsbeständig, Selbstverlöschend
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Farbe:
blau
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Hochflexibel + Feuchtigkeitsbeständig + Ölbeständig + Säure- und Laugenbeständig + UV-Best
Serie:
No. 328
Typ:
No.328/0.18-19-20/LBU
Temperaturbereich:
-18 - +105 °C
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.18 mm
Herstellerfarbe:
Hellblau
Materialstärke:
0.18 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-18 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband blau, CellPack, No328/018-19-20/LBU
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 5,46*
ab € 2,06875*
€ 2,91875*
8
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 2,93*
22 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 3,41*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 3,61*
16 Tage
unbekannt
8
€ 6,50*
ab € 3,17*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.