Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack No.328/0.18-38-20/GY 416785 Isolierband No. 328 Grau (L x B) 20m x 38mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q816573
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     416785
EAN/GTIN:
     4010311190853
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
cellpack isolierband grau
Hochwertiges, besonders elastisches, selbstverlöschendes PVC-Isolierband für den Elektro- und Fernmeldebereich.
Features:
Grau
(L x B) 20 m x 38 mm
Hochflexibel, Feuchtigkeitsbeständig, Ölbeständig, Säure- und Laugenbeständig, UV-Beständig, Witterungsbeständig, Selbstverlöschend
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Farbe:
grau
Breite:
38 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Hochflexibel + Feuchtigkeitsbeständig + Ölbeständig + Säure- und Laugenbeständig + UV-Best
Serie:
No. 328
Typ:
No.328/0.18-38-20/GY
Temperaturbereich:
-18 - +105 °C
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.18 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Materialstärke:
0.18 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-18 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband grau, CellPack, No328/018-38-20/GY
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,46*
ab € 6,1475*
€ 8,5875*
4
€ 5,95*
ab € 6,18*
€ 8,63*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 6,83*
€ 9,55*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,63*
€ 9,62*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 14,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.