Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Schnellstartsystem Quick Start System 1000A VC-10637210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q541152
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-10637210
EAN/GTIN:
     4053199972289
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Starthilfe
Starthilfegerät
starthilfe
Die 1000A-Starthilfe von Voltcraft besitzen eine 13 Ah-Batterie, die für das Anlassen von 7-Liter-Benzin- und 4.5-Liter-Dieselmotoren geeignet ist.

Das Produkt vereint Starthilfe und tragbare Powerbank, und hat zwei USB-Anschlüsse und eine eingebaute Taschenlampe. Ideal für Abenteuerfahrten, Unterwegs, Aktivitäten im Freien, den täglichen Gebrauch, Fernreisen usw.
Features:
12 V 13 Ah Starthilfe
Maximalstrom: 1000 A
Staub- und wasserfestes Gehäuse (IP67)
Ideal für 7-Liter-Benzin- und 4.5-Liter-Diesel-Motoren
Maximale Powerbank-Ausgangsleistung: 5-12 V/DC max. 18 W
LED-Taschenlampe
Lieferumfang:
Starthilfe · Klemme · Micro-USB-Kabel · USB-C™-Kabel · Transportkoffer · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
187 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
93 mm
Gewicht:
635 g
Technologie:
LiPo
Kapazität:
13000 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
Betriebsspannung:
5 V
Produkt-Art:
Schnellstartsystem
Weitere Suchbegriffe: 04053199972289, VOLTCRAFT, Quick Start System 1000A, powerstation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,82*
€ 203,42*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 167,22*
€ 203,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,85*
€ 237,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.