Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan Dawn Moderationskarte farbig sortiert, Violett, Rot rechteckig 200mm x 100mm 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q539923
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     112501520
EAN/GTIN:
     4013695066967
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Als weltweit erster Hersteller von visuellen Kommunikationsmitteln bietet magnetoplan® jetzt eine umweltfreundliche Innovation im Bereich Kommunikationskarten an: Das gesamte Sortiment ist FSC®-zertifiziert und wird komplett kunststofffrei verpackt. Die Karten überraschen in einem grandios modernen Farbkanon, hergestellt aus 100 % pflanzenbasierten Farben, ölfrei und wasserbasiert. Beschreibbar sind die neuen Kommunikationskarten mit handelsüblichen Markern und Stiften sowie magnetoplan Kreide- und Glasboardmarkern PRO+. Bringen Sie jetzt Ihre Ideen + Gedanken nachhaltig zum Leuchten mit den farbstarken, FSC®-zertifizierten magnetoplan® Kommunikationskarten. Set "Dawn", 250 St.
Features:
250 Karten (5 x Rot/Violettöne)
Format: rechteckig
FSC®-zertifiziert
Aus 100 % pflanzenbasierten Farben, ölfrei und wasserbasiert
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Farbe:
mehrfarbig + violett + rot
Breite:
200 mm
Grammatur:
120 g/m²
Sonderform:
rechteckig
Anzahl der Blätter:
250
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Herstellerfarbe:
farbig sortiert + Violett + Rot
Produkt-Art:
Moderationskarte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,27*
€ 23,91*
€ 5,50*
ab € 16,03*
€ 23,92*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 16,50*
€ 24,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,67*
€ 25,90*
3 Tage
1
€ 5,95*
ab € 22,26*
€ 30,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,91*
€ 28,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,00*
€ 27,37
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,78*
€ 27,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,75*
€ 25,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,84*
€ 24,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,08*
€ 23,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06508* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
112501570
ab € 16,03*
Sonstiges
magnetoplan
112501530
ab € 18,45*
Sonstiges
magnetoplan
112501550
ab € 18,42*
Sonstiges
magnetoplan
112501560
ab € 16,06*
Sonstiges
magnetoplan
112501540
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.