Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan Magnet Circle (Ø) 30mm Rosa, Hellorange, Hellgrün, Hellblau 4 St. 16654410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q539783
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     16654410
EAN/GTIN:
     4013695067322
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Entdecken Sie unsere stylischen Holzmagnete für Ihr Büro, Homeoffice und Zuhause. Mit Liebe von Hand aus massivem, FSC®-zertifiziertem Birkenholz in 4 Pastellfarben gefertigt, stehen sie außerdem in 8 kräftige Töne sowie Walnuss- oder Birkenholz zur Auswahl. Jeder Magnet ist ein persönliches Unikat aufgrund seiner individuellen Holzmaserung und naturbelassenen Färbung und bringt so ein kleines Stück Natur in Ihre Arbeits- oder Wohnräume. Diese einzigartigen Holzmagnete haften an Whiteboards, magnetoplan Glasboards und anderen eisenhaltigen Oberflächen, dank der eingelassenen, extra-starken Neodym-Magnete. Mit einer beeindruckenden Haftkraft von 4 kg an Whiteboards bleiben Ihre Notizen und Erinnerungen sicher an Ort und Stelle. Setzen Sie mit diesen stilvollen Holzmagneten einen besonderen Akzent und organisieren Sie Ihren Raum auf elegante Weise! Pastellfarben: Rosa, Hellorange, Hellgrün, Hellblau.
Features:
4 Magnete "Circle"
Aus massivem, FSC®-zertifiziertem Birkenholz
Extra-starke Neodym-Magnete
Haftkraft von 4 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
pink + orange + grün + blau
Durchmesser:
30 mm
Tragfähigkeit (max.):
4 kg
magnethaftend:
Ja
Werkstoff:
Birkenholz
Herstellerfarbe:
Rosa + Hellorange + Hellgrün + Hellblau
Produkt-Art:
Magnet
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rundmagnet, magnetoplan rundmagnet set, rundmagnet, rundmagnet set, Magnetoplan, Circle
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,12*
€ 22,75*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,02*
€ 22,76*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 23,32*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,81*
€ 23,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
16654810
ab € 27,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.