Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan Magnet Circle (Ø) 30mm Birke 4 St. 1665449


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q539753
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1665449
EAN/GTIN:
     4013695067292
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Entdecken Sie unsere stylischen Holzmagnete für Ihr Büro, Homeoffice und Zuhause. Mit Liebe von Hand aus massivem, FSC®-zertifiziertem Birkenholz gefertigt, stehen sie außerdem in Walnussholz sowie in 4 Pastelltönen und in 8 kräftigen Farben zur Auswahl. Jeder Magnet ist ein persönliches Unikat aufgrund seiner individuellen Holzmaserung und naturbelassenen Färbung und bringt so ein kleines Stück Natur in Ihre Arbeits- oder Wohnräume. Diese einzigartigen Holzmagnete haften an Whiteboards, magnetoplan Glasboards und anderen eisenhaltigen Oberflächen, dank der eingelassenen, extra-starken Neodym-Magnete. Mit einer beeindruckenden Haftkraft von 4 kg an Whiteboards bleiben Ihre Notizen und Erinnerungen sicher an Ort und Stelle. Setzen Sie mit diesen stilvollen Holzmagneten einen besonderen Akzent und organisieren Sie Ihren Raum auf elegante Weise!
Features:
4 Magnete "Circle"
Aus massivem, FSC®-zertifiziertem Birkenholz
Extra-starke Neodym-Magnete
Haftkraft von 4 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Durchmesser:
30 mm
Tragfähigkeit (max.):
4 kg
magnethaftend:
Ja
Werkstoff:
Birkenholz
Herstellerfarbe:
Birke
Produkt-Art:
Magnet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,12*
€ 22,76*
€ 5,50*
ab € 14,99*
€ 22,77*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 15,69*
€ 23,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,87*
€ 23,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,76*
€ 27,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,83*
€ 25,98
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,61*
€ 25,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,34*
€ 24,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,14*
€ 23,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,93*
€ 22,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,12*
€ 17,99
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1665451
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.