Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-6552-3 Deckenventilator 65W (Ø) 132cm Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q229783
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     2867
EAN/GTIN:
     3800157662178
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
65W Deckenventilator mit RF Fernbedienung.
Features:
3 Geschwindigkeiten
Timer
Vorwärts- und Rückwärtsfunktion
Lieferumfang:
VT-6552-3 + Fernbedienung + A23 Batterie + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
65 W
Gewicht:
7.8 kg
Durchmesser:
132 cm
Rotor-Blätter:
3
Schaltstufen:
3
Drehzahl (max.):
180 U/min
Stromversorgung:
netzbetrieben
Material:
ABS Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Gehäusefarbe:
Bronze
Flügelfarbe:
Bronze
Ventilator-Besonderheiten:
mit Fernbedienung
Neigungswinkel:
13 °
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: V-TAC, VT-6552-3, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 88,69*
€ 113,98*
Lager 615
Frei Haus
ab € 86,10*
€ 113,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.