Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q155482 Herst.-Nr.: 56511-00000-07 EAN/GTIN: 4042448892836 |
| |
|
| | |
| Der Tierhaarroller für zuhause befüllt mit leicht klebendem Reinigungspapier; extrabreit für große Flächen wie z.B. Polstermöbel, Tischtücher, Autositze u.v.m.; grüner, klebefreier Anfasstreifen zum mühelosen Abreißen verbrauchten Papiers, leicht nachfüllbar Weitere Informationen: | | Länge: | 6 m | Farbe: | blau | Breite: | 120 mm | Typ: | 56511-00000-07 | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Fusselroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tesa, Tierhaarroller, Tierhaar-Roller, Kleiderrolle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 3 | | € 5,87* | ab € 5,93* | € 8,48* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 5,89* | € 9,76* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,71* | € 9,92* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,46* | € 12,61* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | € 5,49* | ab € 9,12* | € 12,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|