Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4651955 Transfer-Klebeband Transparent (L x B) 55m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q139182
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4651955
EAN/GTIN:
     5010027117051
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Klebstoff-Film ohne Träger mit guter Anfangsklebkraft, hoher Transparenz für glatte Oberflächen. Der Klebstoff-Film ohne Träger 3M™ 465 zeichnet sich durch seine gute Anfangsklebkraft und hohe Transparenz aus und eignet sich besonders für glatte Oberflächen. Der Klebstoff-Film ist aufgrund der sehr hohen Klarheit und UV-Lichtbeständigkeit für transparente Hinterdruckschilder in der Außenanwendung geeignet.
Features:
Transparent
(L x B) 55 m x 19 mm
Weitere Informationen:
Länge:
55 m
Farbe:
transparent
Breite:
19 mm
Typ:
4651955
Material (Details):
Acrylatklebstoff 400 mit hoher Anfangshaftung
Temperaturbereich:
+121 °C (max)
Dicke:
0.05 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
0.05 mm
Max. Temperatur:
+121 °C
Produkt-Art:
Transfer-Klebeband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,34*
€ 22,58*
€ 8,95*
ab € 15,46*
€ 22,59*
2 Tage
58
Frei Haus
ab € 18,48*
€ 25,80*
€ 3,50*
ab € 32,47*
€ 42,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.