Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M universal 4401RED Isolierband Scotch® Rot (L x B) 10m x 15mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q116142
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4401RED
EAN/GTIN:
     3100340009484
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
3m deutschland elektroisolierband 1...
Zur Kabel- und Elektroisolation: Das rote Scotch® Isolierband universal ist ein selbstklebendes PVC-Klebeband für die Isolation und Reparatur elektrischer Leitungen. Das rote Scotch® Isolierband ist das ideale Isolierband für Stromkabel und andere Leitungen. Es besteht aus einer besonders flexiblen PVC-Folie mit einer hohen Dehnbarkeit, die sich auch unebenen Oberflächen perfekt anpasst. Es lässt sich leicht abwickeln und haftet ohne großen Anpressdruck. Neben der Elektroisolation kann es zur Befestigung loser Kabel, zum Schutz beanspruchter Kabelmäntel oder zur farblichen Kennzeichnung genutzt werden. Das Isolierband klebt zuverlässig bei Temperaturen von 0°C bis 90°C. Es ist schwer entflammbar und bietet Schutz vor elektrischen Spannungen bis 6.000 Volt. Das Scotch® Isolierband ist VDE geprüft und nach IEC Norm 454-3-1 zertifiziert. In der Verpackung ist eine Rolle rotes Isolierband in den Maßen 15 mm x 10 m enthalten.
Features:
Rot
(L x B) 10 m x 15 mm
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
rot
Breite:
15 mm
Serie:
Scotch®
Typ:
universal
Material (Details):
PVC-Film
Temperaturbereich:
0 - 90 °C
Trägermaterial:
Vinyl
Herstellerfarbe:
Rot
Max. Temperatur:
90 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 3M, universal, 7100020734
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,48*
€ 5,00*
€ 5,50*
ab € 2,63*
€ 5,01*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,54*
€ 3,50*
ab € 16,44*
€ 22,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.