Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 143650 Aluminium-Klebeband Silber (L x B) 50m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q110932
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     143650
EAN/GTIN:
     4046719771585
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik
Features:
Silber
(L x B) 50 m x 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
grau
Breite:
50 mm
Typ:
143650
Durchschlagspannung:
2144916 kV
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Aluminium-Klebeband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,25*
€ 18,62*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,30*
€ 19,28*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 13,54*
€ 19,29*
12 Tage
unbekannt
12
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 16,20*
€ 21,60*
15 Tage
unbekannt
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 16,40*
€ 22,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.