Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crosscall Core T5 Android-Tablet 20.3cm (8 Zoll) 32GB GSM/2G, UMTS/3G, LTE/4G Schwarz Qualcomm®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q098283
Hersteller:
     Crosscall
Herst.-Nr.:
     1003011801801
EAN/GTIN:
     3700764725801
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
Das CORE-T5 ist das perfekte Tablet für die anspruchsvollsten Profis, die in ungünstigen Umgebungen arbeiten müssen. Das CORE-T5 wurde nach den Anforderungen von CROSSCALL entwickelt und setzt sich als ultimatives
nachhaltiges Gerät durch, das dank seines leistungsstarken Prozessors selbst die komplexesten Geschäftsanwendungen (Gesundheitscheck, Diagnose ...) ausführen kann. Das CORE-T5 ist über 4G+ und Wi-Fi vernetzt und eignet sich perfekt für mobile Einsatzzwecke wie z. B. Rettungsdienste.

Außerdem verfügt es über einen 100dB-Lautsprecher und zwei programmierbare Tasten, die für jede beliebige PMR-Anwendung parametriert werden können. Das CORE-T5 ist mit X-LINK™ kompatibel und bildet das Herzstück eines Zubehör-Ökosystems, das selbst anspruchsvollste Profis perfekt unterstützt.

Langlebig
Für langfristige Nutzung entwickelt
Das CORE-T5 wurde gemäß den CROSSCALL-Nachhaltigkeitswerten konzipiert und verfügt daher über den Militärstandard MIL-STD-810H sowie über eine außergewöhnliche Akkulaufzeit, um sicherzustellen, dass es für den Arbeitsalltag und die entsprechenden Nutzungszwecke perfekt geeignet ist.

Leistung
Ihr mobiles Büro
Das CORE-T5 ist mit einem Qualcomm® Snapdragon™ 665-Octo-Core-Prozessor und 3 GB RAM ausgestattet. Diese Features ermöglichen Ihnen die schnelle Navigation auf Ihrem Tablet und den Wechsel zwischen intensiver und ruhiger Nutzung. Das CORE-T5 wird mit Android™ 11 geliefert und ist Android Enterprise Recommended zertifiziert. Dies bietet Ihnen ein Upgrade auf das nächste Android-Betriebssystem sowie regelmäßige Sicherheitsupdates für mindestens die nächsten 3 Jahre.

Technische Kommunikation
Optimiert für PMR
Das CORE-T5 wurde speziell für PMR (Professional Mobile Radio) entwickelt. So unterstützt es alle missionskritischen Protokolle, die in das Qualcomm-Modem integriert sind (Unterstützung der Funktionen von Release 12 3GPP), und ermöglicht es den Nutzern, dank der Mechanismen der Ressourcenvorauswahl und der Flusspriorisierung auch bei Netzüberlastung zu kommunizieren. Mit zwei programmierbaren Tasten und einem leistungsstarken 100-dB-Lautsprecher ermöglicht es den perfekten Einsatz im Arbeitsalltag: in lauten Umgebungen und/oder mit dicken Handschuhen.

Ihr mobiles Büro
Leistung im Überfluss
Flüssiges Surfen und Arbeiten dank der hohen Geschwindigkeit, die der Qualcomm Snapdragon 665 8-Kern-Prozessor ermöglicht. Das Core-T5 verfügt über einen Prozessor, der dreimal so leistungsstark ist wie bei der vorherigen Tablet-Generation (Core-T4).

4G+, wo auch immer Sie sind
Führen Sie Videotelefonate, tauschen Sie Live-Daten aus, greifen Sie auf Geschäfts-Apps zu, führen Sie Diagnosen in Echtzeit durch und übermitteln Sie diese, während Sie mobil bleiben. 4G+, das CORE-T5 bietet eine bis zu 10 Mal schnellere Geschwindigkeit als 4G. Es verfügt über ein breites Spektrum an Bändern, so dass es sowohl in öffentlichen 4G-Netzen als auch privaten 4G-Netzen dank der Bänder 28 (700 MHz), 38 (2600 MHz) und 40 (2300 MHz) genutzt werden kann.

Für Firmen-WLAN optimiert
Verlieren Sie nie Ihre Verbindung. Das Core-T5 unterstützt das optimierte Roaming von Benutzern in WLAN-Netzwerken von Unternehmen. Die WLAN-Standards 802.11 k, r, v, u ermöglichen einen reibungslosen Wechsel zwischen den Zugangspunkten desselben Netzwerks in Lagerhäusern und Fabriken. Das CORE-T5 verfügt außerdem über Bluetooth 5.0 während sein GPS Galileo einschließt.

Ein maßgeschneidertes Tablet
Erleben Sie seine optimale Handhabung. Mit einem 8-Zoll-Bildschirm, einer Größe von 227,6 x 135 x 13,8 mm und einem
Weitere Informationen:
LTE-Frequenz:
700 MHz + 800 MHz + 850 MHz + 900 MHz + 1500 MHz + 1800 MHz + 1900 MHz + 2100 MHz + 2300 M
Höhe:
135 mm
Farbe:
schwarz
Auflösung Hauptkamera:
5 Megapixel
Breite:
227.6 mm
GPS integriert:
Ja
Gewicht:
594 g
Display (Zoll):
8 Zoll
Display-Eigenschaften:
IPS
Display-Auflösung:
1280 x 800 Pixel
Auflösung Frontkamera:
13 Megapixel
Bluetooth® Version:
5.0
Betriebssystem (Version):
Android™ 11
GSM-Frequenz:
850 + 900 + 1800 + 1900 MHz
Glonass integriert:
Ja
Display (cm):
20.3 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Display-Auflösungsmodus:
WXGA
Display-Format:
16:10
Arbeitsspeicherkapazität:
3 GB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 514,98*
€ 576,30*
€ 4,70*
ab € 561,52*
€ 622,98*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 596,26*
€ 662,27*
Lager 615
Frei Haus
ab € 944,31*
€ 1.029,98*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 940,57*
€ 1.029,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,98*
€ 1.225,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,45*
€ 1.223,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,62*
€ 1.203,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,35*
€ 1.174,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,31*
€ 1.123,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.