Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D97993 Herst.-Nr.: ALL95100 EAN/GTIN: 4038816001504 |
| |
|
| | |
| Schützen Sie Ihre Netzwerkgeräte vor Überspannungen durch Blitzeinschlag Der ALLNET ALL95100 bietet einen kostengünstigen und zuverlässigen Schutz vor Schäden an empfindlichen Geräten. Der in einem kompakten Gehäuse untergebrachte ALLNET Überspannungsschutz wird einfach zwischen Netzwerkkabel oder xDSL /ISDN Anschluß und dem zu schützenden Gerät gesteckt.
Hierbei übernimmt sofort und ohne Konfiguration den Schutz des Gerätes vor Überspannung. Zusammen mit einem regulären Überspannungsschutz und Potentialausgleich lässt sich so beispielsweise die Infrastruktur in sicherheitsrelevanten Bereichen dauerhaft schützen. Features: Plug and Play Montage Zuverlässiger Schutz vor Überspannungen aller Geräte mit Netzwerkanschluss Weitere Informationen: | | Schnittstellen: | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Produkt-Art: | LAN Überspannungsschutz 10/100/1000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 16,90* | € 23,38* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 16,79* | € 23,38* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,63* | € 27,88* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,81* | € 30,17* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 24,39* | € 32,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|