Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVbee E100002 eMobility Ladekabel 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D887962
Hersteller:
     EVbee
Herst.-Nr.:
     E100002
EAN/GTIN:
     6974257510169
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
EVbee EV Typ 2 zu Typ 2 Universal Ladekabel Mode 3 für Hybrid- & Elektroautos 11 kw

UNIVERSELL KOMPATIBEL
Das Ladekabel ist universell kompatibel mit allen Elektrofahrzeugen & Plug-in Hybriden mit Typ 2 oder CCS2 Stecker z. B. Audi, BMW, Citroen, Cupra, Fiat, Ford, Honda, Hyndai, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Smart, Tesla, Toyota, Volvo, VW, etc.
EUROPAWEIT LADEN
Laden Sie dank dem Typ 2 Stecker nach EU Norm und IEC 62796 Standard europaweit. So können Sie Ihr Fahrzeug innerhalb Europas an jeder Ladestation unbeschwert laden.
TEMPERATURBESTÄNDIG
Durch die Auswahl an qualitativ hochwertigen Materialen ist das Ladekabel temperaturbeständig von -30 °C bis +50 °C. Laden Sie sorglos auch bei extremen Wetterverhältnissen.
SCHNELLES LADEN
Laden Sie Ihr Fahrzeug zeitsparend mit bis zu 11 kW (380 V, 16 A) und genießen Sie die Weiterfahrt.
IP55 STAUB- & WASSERFEST
Bedenkenloses Laden und Aufbewahren bei Wind und Wetter dank hohem Grad an Wasser- & Staubdichtigkeit sowie der staubdichten Abdeckung für die Stecker.
ÜBERFAHRSICHER
Seien sie vollkommen sorglos beim versehentlichen überfahren, denn das Ladekabel ist Widerstandsfähigkeit mit bis zu 1,8 Tonnen.
LANGLEBIGKEIT ÜBER JAHRE
Durch den höchsten Qualitätsstandard sind über 10.000 Steckzyklen garantiert und ermöglicht Ihnen das tägliche Laden über Jahre.
HÖCHSTE SICHERHEIT
Sorgen Sie sich nicht wegen möglicher Überhitzung dank ausgewählter Materialien mit UL94V-0 Brennbarkeitsklasse.
OPTIMAL & SICHER VERSTAUT
Mit der im Lieferumfang enthaltenen robusten Tasche können Sie das Ladekabel sicher verstauen.
Features:
Ladekabel universell kompatibel mit allen Elektrofahrzeugen
5 m Kabel
Europaweites Laden durch Typ 2 Stecker
Laden mit 11 kW
Ladekabel bis 1,8 Tonnen widerstandsfähig
Lieferumfang:
Inkl. Ladekabel + Stabile Transportbox + Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Nennspannung:
380 V
Schutzart:
IP55
Temperaturbereich:
-30 - 50 °C
Kategorie:
eMobility Ladekabel
Lademodus:
Mode 3
Anzahl Phasen:
3phasig
Ladeleistung:
11 kW
Nennstrom:
16 A
Prüfzeichen:
IEC 62796-1, IEC62796-2
Anschluss A:
Typ 2
Anschluss B:
Typ 2
Max. Temperatur:
50 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
eMobility Ladekabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,78*
€ 222,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,46*
€ 205,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.