| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D577221 Herst.-Nr.: 6128-00-01 EAN/GTIN: 4002432589500 |
| |
|
| | |
| Leitz Solid Box ist die Archivierungslösung für die Nutzung im Büro oder Zuhause. Starkes Material sowie doppelter Boden und Wände machen die Boxen ideal für Aufbewahrung, Versand oder Transport von Dokumenten und schweren Dingen. Mit praktischem Automatik-Aufbau in wenigen Sekunden einsatzbereit. Extrem haltbar und stabil. Features: Hervorragende Kartonqualität für besonders hohe Stabilität und Langlebigkeit der Box Automatik-Aufbau - im Nu mit nur wenigen Handgriffen einsatzbereit Für A4- bis Folio-Dokumente Perfekte Größe für Archivierungsregale. Box kann vertikal oder horizontal aufgestellt werden. Aus 100 % geriffelten Recyclingkarton aus besonders widerstandsfähigem Material. 100% recycelbar. FSC® zertifiziert Lieferumfang: 10 Stück. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 330 mm | Höhe: | 257 mm | Farbe: | weiß + schwarz | Breite: | 100 mm | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 + Folio | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Archiv-Schachtel | Art des Verschlusses: | Einstecklasche | Lieferung gefaltet: | Ja | Forest Stewardship Council (FSC): | Ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Griffloch vorhanden: | Ja | Deckel vorhanden: | Ja | Material: | Karton | Herstellerfarbe: | Weiß + Schwarz | Produkt-Art: | Archivbox |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, archivboxen a4 weiß, ablageschachtel a4, ablageschachtel, Leitz, SOLID 6128, Leitz Solid |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 17,50* | € 25,76* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 18,15* | € 25,78* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,96* | € 27,18* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,18* | € 30,45* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 34,51* | € 47,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|