Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM WLAN Router FRITZ!Box 7530 AX + FRITZ!Fon C6 Black Edition 2.4GHz, 5GHz 1800MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D462752
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161246567
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box
Wi-Fi 6 (WLAN AX) für den IP-basierten DSL-Anschluss
Das neue Wi-Fi 6 (WLAN AX) für alle DSL- und VDSL-Anschlüsse inklusive Supervectoring 35b: Die FRITZ!Box 7530 AX hat die neueste Technologie an Bord und verbindet mühelos alle Ihre Geräte mit dem Internet.

Wi-Fi 6 (WLAN AX) – optimales WLAN für alle Geräte
Smartphones, Tablets, Spielekonsolen und Computer – immer mehr Geräte tummeln sich heute im WLAN. FRITZ!Box 7530 AX ist dafür gerüstet und unterstützt die neueste WLAN-Generation Wi-Fi 6 (WLAN AX). Neue Übertragungsverfahren sorgen für höchste Geschwindigkeiten in Ihrem WLAN und steigern außerdem die Reichweite. Und das Beste: Wi-Fi 6 (WLAN AX) erreicht auch dann optimale Datenraten, wenn viele Geräte gleichzeitig im Heimnetz angemeldet sind.
Bewährte Standards wie WLAN AC und N sorgen zudem für Kompatibilität mit allen Geräten.

WLAN Mesh mit FRITZ!
Damit Videos, Musik und Fotos im Heimnetz nahtlos bis in den letzten Winkel jedes Zimmers gelangen, setzt die FRITZ!Box 7530 AX auf WLAN Mesh. Die verteilten FRITZ!-Geräte arbeiten in einem einzigen Netz, tauschen sich untereinander aus und optimieren die Leistung aller WLAN-Geräte.
Mit Mesh genießen Sie ganz einfach Höchstgeschwindigkeit bei Surfen, Video oder Gaming. Atemberaubendes HD-Fernsehen und Ihre Lieblingsmusik warten jetzt auf Sie – und nicht umgekehrt.

Komfortable Telefonanlage für IP-basierte Anschlüsse
An Bord der FRITZ!Box 7530 AX befindet sich eine Telefonanlage für moderne IP-basierte Anschlüsse. Via DECT verbinden Sie bis zu sechs Schnurlostelefone. Zudem finden auch Ihr analoges Telefon oder Fax Anschluss. Mehrere Anrufbeantworter, Online-Telefonbücher und zahlreiche Komfortfunktionen machen Telefonieren über die FRITZ!Box 7530 AX zum ungestörten Vergnügen.

Vielfältige Verbindungsmöglichkeiten
Die FRITZ!Box 7530 AX ist für alle DSL-Anschlüsse bis 300 MBit/s geeignet. Ob ADSL, ADSL2+, VDSL oder Supervectoring 35b: Ihre FRITZ!Box stellt die Verbindung her und Sie genießen Highspeed im Internet. Vier Gigabit-LAN-Anschlüsse sowie ein USB-Anschluss bieten vielfältige Möglichkeiten: Sie können damit nicht nur all Ihre Endgeräte mühelos ins Netzwerk integrieren, sondern auch Ihren Drucker einbinden und einen USB-Speicher bereitstellen. So nutzen Sie Ihre Filme, Bilder und Musik wann und wo Sie möchten.

FRITZ!OS – da steckt viel drin
FRITZ!OS, das Betriebssystem Ihrer FRITZ!Box, bringt Ihnen regelmäßig neue Funktionen. Dank der FRITZ!Apps haben Sie per Smartphone auch unterwegs Ihre Daten griffbereit, telefonieren im Heimnetz oder steuern Ihr FRITZ! Smart Home. Die FRITZ!Box 7530 AX unterstützt neben den FRITZ! Smart-Home-Geräten auch Drittanbietergeräte mit DECT-ULE/HAN-FUN-Technologie. Alle Updates und Apps für die FRITZ!-Produkte sind selbstverständlich kostenlos.

Mit Sicherheit FRITZ!Box
Mit FRITZ!Box gehen Sie auf Nummer sicher! Das umfassende Sicherheitskonzept schützt Ihre Kommunikation. Es wird von uns ständig getestet und weiterentwickelt. Dank der kostenlosen Updates bleiben Sie so auf der sicheren Seite.
Features:
Inklusive FRITZ!Fon C6 Black Edition!
Für alle DSL-Anschlüsse bis 300 MBit/s
Telefonanlage mit DECT-Basis für IP-basierte Anschlüsse
Wi-Fi 6 (WLAN AX) bis 1.800 MBit/s + 600 MBit/s
Netzwerk mit 4 x Gigabit-LAN, 1 x USB 2.0
Intelligentes WLAN Mesh für das Heimnetz
Mediaserver, NAS, MyFRITZ!, Smart Home
Lieferumfang:
Netzteil + 4 m langes DSL-Anschlusskabel + 1,5 m langes LAN-Kabel + Installationsanleitung.
Weitere Informationen:
LAN-Übertragungsrate:
1 GBit/s
Tiefe:
150 mm
Höhe:
37 mm
Breite:
208 mm
Stick & Surf:
Ja
WLAN-Übertragungsrate (max.):
1800 MBit/s
DECT-Basis:
Ja
Anzahl USB-Ports 2.0:
1 x
Typ:
FRITZ!Box 7530 AX + FRITZ!Fon C6 Black Edition
10/100/1000 MBit/s Ports:
4 x
10/100/1000 MBit/s WAN-Ports:
1 x
Schnittstellen:
LAN (10/100/1000 MBit/s) + WLAN + RJ11 + USB 2.0
WLAN Standard:
IEEE802.11a + IEEE802.11g + IEEE802.11n + IEEE802.11ac
Besonderheiten:
Mesh-fähig
Herstellerfarbe:
Weiß-Rot
Dual-Band-fähig:
2.4 GHz und 5 GHz
Anrufbeantworter:
Ja
Funktion:
Router + DECT-Basisstation
Produkt-Art:
WLAN Router
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz + 5 GHz
Weitere Suchbegriffe: FRITZ!Box, FRITZBox, AVM Router, Fritz Router, Router, 3G Router, UMTS Router, VDSL Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, avm fritzbox dsl, vdsl router, vdsl router avm, AVM, WLAN einrichten, WLAN installieren, Wireless LAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,59*
€ 291,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,39*
€ 284,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,19*
€ 278,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,73*
€ 273,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.