Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO USB-Kabel Apple Lightning Stecker, USB-A Stecker 1.00m Weiß 797288


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D367912
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     797288
EAN/GTIN:
     4010425972888
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel

Features:
Für Apple Lightning
Sync & Charge
Verstärkte Zugentlastung
Länge: 100 cm
Lieferumfang:
2GO Apple Lightning Stecker auf USB-A Stecker Kabel 1 m weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
1.00 m
Anschlüsse:
Apple Lightning Stecker + USB-A Stecker
Verbindungsart:
USB-A auf Apple Lightning
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss-Typ:
Apple Lightning + USB
Ausführung:
Anschlusskabel
Produkt-Art:
USB-Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,69*
€ 10,04*
€ 6,78*
ab € 6,79*
€ 10,05*
2 Tage
133
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 10,13*
€ 3,50*
ab € 13,51*
€ 19,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.