Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba 32WA3B63DA LED-TV 81cm 32 Zoll EEK F (A - G) CI+, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D345892
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     32WA3B63DA
EAN/GTIN:
     4024862129743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Entdecken Sie mit Android TV und Google Voice Assistant Tausende von Filmen, Shows, Spielen und erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen auf dem großen Bildschirm. Mit dem integrierten Chromecast können Sie einfach Filme, Shows und Fotos von allen Geräten Ihrer Familie übertragen. Auch Bluetooth wurde standardmäßig eingebaut.
Features:
Bilddiagonale: 81 cm (32 Zoll)
HD ready (1366 x 768 Pixel)
Empfang: DVB-C (Kabel), DVB-S (Sat), DVB-S2, DVB-T (Antenne), DVB-T2 (Antenne)
Energieeffizienzklasse: F (A - G)

Aufnahmefunktion: Nein
Lieferumfang:
Fernbedienung (inkl. Batterien) + Anleitung.
Hinweise:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Höhe:
472 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
schwarz
Empfang:
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Breite:
732 mm
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
78 mm
Gewicht:
5 kg
Display (Zoll):
32 Zoll
Hersteller:
Toshiba
Bildschirmauflösung:
HD ready (1366 x 768 Pixel)
Musikleistung (max.):
2x 12 W
Leistungsaufnahme (StandBy):
0.5 W
Anzahl USB:
2 x
Helligkeit:
250 cd/m²
Display (cm):
81.3 cm
Aufnahme-Funktion:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
439 mm
Display-Technologie:
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,73*
€ 237,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,78*
€ 223,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,16*
€ 210,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,77*
€ 204,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,25*
€ 184,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.