Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10275 Aufsatzspiegel Kunststoff 115mm x 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D32936
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10275
EAN/GTIN:
     4007928102751
Suchbegriffe:
Anbauspiegel
Aufklemmspiegel
Aufsteckspiegel
Zum Aufstecken auf die Außenspiegel, ohne diese zu verdecken.
Features:
Blendfrei
Links oder rechts montierbar
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
160 mm
Gewicht:
400 g
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Aufsatzspiegel
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Wohnwagen, Wohnanhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.