Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1102001 1102001 Cinch Audio Adapter [1x Cinch-Buchse - 1x Cinch-Buchse] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D20707
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1102001
EAN/GTIN:
     4016138119794
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Cinch-Kupplung auf Cinch-Kupplung.
Features:
Ausführung: Mono
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.00 m
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Anwendung:
Audio
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
Cinch
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
Cinch-Buchse
Anschluss B:
Cinch-Buchse
Produkt-Art:
Audio Adapter
Weitere Suchbegriffe: Cinch Steckverbinder, cinch steckverbinder, 4011376130907, BKL Electronic, cinch adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 0,96*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,04*
2 Tage
1595
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,06*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,36*
€ 20,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.