| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D100372 Herst.-Nr.: X6-SNF-ENERGY EAN/GTIN: 7090048408985 |
| |
|
| | |
| Die X6Play von Xplora basiert auf dem Konzept der verschiedenen Farben und Vielfalt. Mit den beiden Erweiterungssets können zusätzliche bunte Farben für Armbänder, Loops und Frames als Zubehör erworben und ganz leicht dank Mix & Match-Prinzip ausgewechselt werden. Durch das Konzept der Xplora-Colour-Party können Kinder Uhren-Elemente kombinieren und auf diese Weise ihren eigenen Stil und ihre Stimmung ausdrücken. Dabei steht jede Farbe der neuen Xplora-Farbpalette für eine eigene Emotion.Lass dein Kind die Welt entdecken - Xplora kümmert sich um den Rest! Lieferumfang: 3 Armbänder und je 2 Loops in Dunkelpink, Dunkelblau und Lime, 3 Frames in Türkis, Orange und Lila Weitere Informationen: | | Modell: | X6 Play Kids | Herstellerfarbe: | Hellblau + Pink + Grün + Rosa + Grau | Farbe (Armband): | Hellblau + Pink + Grün | Produkt-Art: | Ersatzarmband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Xplora, Energy Pack, Pulsuhr, Sportuhr |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 17,44* | € 23,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,06* | € 29,38* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,20* | € 33,41* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,69* | € 33,88* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,15* | € 60,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|