Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK 40-323 eMobility Ladekabel 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D085882
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     40-323
EAN/GTIN:
     7340103403234
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Die Ladekabel für Elektrofahrzeuge sind aus verschleißfestem und nicht entflammbarem Kunststoff gefertigt, der den Vorgaben des Standards V-0 entspricht. Sie sind mit haltbaren, wärmeableitenden Anschlüssen aus bruchfestem Kunstharz ausgestattet, die absolut sicher zu handhaben sind. Die Kabel sind gemäß CE-SGS zugelassen und werden von einer zweijährigen Gewährleitung abgedeckt. Alle Ladekabel von CTEK sind für alle Ladestationen des Modus 3 und auf bis zu drei Phasen sowie 32 A ausgelegt. Selbst wenn Ihr Fahrzeug nur einphasig auf 16 A ausgelegt ist, können Sie es mit allen Kabeln von CTEK sicher laden. Sie können also schon heute ein Ladekabel von CTEK für Elektrofahrzeuge erwerben und sich bereits sicher sein, dass Sie mit genau diesem Ladekabel in der Zukunft auch ein größer ausgelegtes Elektrofahrzeug laden können
Features:
CTEK Ladekabel für Elektrofahrzeuge, 5m
Lieferumfang:
Inkl. Tasche + Schutzkappe
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Temperaturbereich:
-40 - +90 °C
Kategorie:
eMobility Ladekabel
Lademodus:
Mode 3
Anzahl Phasen:
3phasig
Ladestrom:
32 A
Ladeleistung:
22 kW
Leiteraufbau:
L1, L2, L3, Masse, N
Nennstrom:
32 A
Prüfzeichen:
CE, SGS, EC 62196-2, 61962-2
Signal-Flussrichtung:
bidirektional
Anschluss A:
Typ 2
Anschluss B:
Typ 2
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
eMobility Ladekabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 258,11*
€ 352,80*
3 Tage
12
2
Frei Haus
ab € 609,27*
€ 689,13*
1
Frei Haus
ab € 608,60*
€ 698,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,80*
€ 419,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,74*
€ 410,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 330,42*
€ 393,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,70*
€ 357,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,71*
€ 331,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,11*
€ 307,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.