Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Neodym Magnet (Ø x H) 38.5mm x 55mm rund, mit Haken Silber 1 St. 6155696


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D081691
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6155696
EAN/GTIN:
     4002390064378
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Hakenmagnet
Glasboardmagnet

Features:
Besonders starke Haftkraft: 30 kg
Haken, Länge ca. 5,5 cm, drehbar, auch als Deckenhaken oder an Schrägen verwendbar
Für alles, was aufgehängt werden kann, z. B. zum Anbringen von Arbeitskleidung im Metallspind, für Dekomaterial, Hinweisschilder oder Taschen
Weit gebogener, großer Stahlhaken, vorne schützend abgerundet
Stabil: Gehäuse aus Stahl
Auf attraktiver Blistercard sicher, schwebend verpackt
Bitte beachten: Sicherheitshinweise zu Neodym-Magneten auf maul.de
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Farbe:
grau
Durchmesser:
38.5 mm
Tragfähigkeit (max.):
30 kg
Sonderform:
rund + mit Haken
magnethaftend:
Ja
Haken vorhanden:
Ja
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Neodym Magnet
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 8,24*
€ 11,81*
20 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 8,74*
€ 12,58*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,44*
€ 13,51*
2 Tage
105
1
€ 7,90*
ab € 9,45*
€ 13,51*
12 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 14,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.