Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEFENDER by Adam Hall EXA-TAPE BM 50 ERGO-CORE DTEXABM50 Klebeband Schwarz (matt) (L x B) 50m x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D062992
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     DTEXABM50
EAN/GTIN:
     4049521542213
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Markieren, schützen und fixieren
Auf der Bühne oder am Foto/Video Set ist das Gaffer Tape ein vollwertiges Teammitglied, welches aber nach dem Gig gerne mal unerwünschte Spuren in Form von Kleberesten hinterlässt. Genau dafür gibt es jetzt das Defender EXA-TAPE®, welches rückstandsfrei entfernt werden kann und ganz nach den heutigen Bedürfnissen im Bühnen, Audio/Video- und Baustellen-Bereich entwickelt wurde.

Das EXA-TAPE® ist ein hochwertiges Gewebeklebeband - im Fachjargon auch Gaffer Tape genannt - für den professionellen Einsatz. Leicht von der Hand abreißbar mit einer sauberen Reißkante ohne Fäden.

Das Geheimnis liegt im Zellwollgewebe. EXA-TAPE® ist mit einer speziellen Naturkautschuk-Klebemasse beschichtet, haftet auf beinahe allen Oberflächen und ermöglicht trotz hoher Klebkraft ein rückstandsfreies Entfernen.

STICK HARD, BUT LEAVE NO TRACES
Das trifft nicht nur auf die Klebkraft und Rückstandslosigkeit des Klebebandes zu, sondern weist auch auf unsere Ziele und Überzeugungen, nachhaltige Produkte und Verpackungen herzustellen, hin. So wird die Verpackung ohne Klebstoff zusammengehalten und aus recyceltem Material hergestellt.

Wiederverwendbarer ERGO-Core
Bei häufigen Gebrauch des Tapes hilft der ERGO-Core. Diese Abrollhilfe funktioniert nach dem einfachen Prinzip eines Kugellagers und ermöglicht so ein reibungsloses Abrollen des Klebebandes. Der ERGO-Core ist ein aus zwei Kunststoffteilen bestehender zusammensteckbarer Kern, der immer wiederverwendet werden kann. Er wird einfach in die Hülse des Tapes gesteckt und ist somit universell einsetzbar. Europäisches Patent angemeldet 3564167 (ausstehend).

Das EXA-TAPE® ist erhältlich in verschiedenen Farben: Schwarz matt, welches kein Scheinwerferlicht reflektiert, Schwarz glänzend, Silber glänzend und Weiß glänzend, um beispielsweise wichtige Positionen zu beschriften oder zu markieren.

Rückstandloses entfernen und der ERGO-Core machen das EXA-TAPE® zu einem unverzichtbaren Partner im Eventgeschehen als auch auf der Baustelle!
Features:
Rückstandsfrei entfernbar
Hohe Klebekraft
Saubere Reißkante ohne Fäden
UV-beständig
Wiederverwendbarer Ergo-Core im Lieferumfang enthalten
Nachhaltige & wiederverwertbare Verpackung
Lieferumfang:
inkl. ERGO-Core
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Typ:
EXA-TAPE BM 50 ERGO-CORE
Temperaturbereich:
+80 - -35 °C
Dicke:
0.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Max. Temperatur:
-35 °C
Min. Temperatur:
+80 °C
Produkt-Art:
Klebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.