Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C994212 Herst.-Nr.: 1755 EAN/GTIN: 4004182017555 |
| |
|
| | |
| Der Einnahme-/Ausgabebeleg 1755 von AVERY ZWECKFORM im DIN A6 Querformat sorgt für eine lückenlose Buchhaltung der Einnahmen und Ausgaben mit fälschungssicherem Dokumentendruck. Der Einnahmebeleg beinhaltet 40 vorgedruckte weiße Originale mit jeweils einem selbstdurchschreibenden gelben Durchschlag. Die Kassenformulare und Formularbücher von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft. Features: Für Ihre Buchhaltung und Steuer, regelmäßig von Rechtsexperten geprüft Fälschungssicherer Dokumentendruck (netzartiger Hintergrunddruck) Mit Mikroperforation für leichtes Heraustrennen FSC®-zertifiziert, mit Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern Mit praktischer Ausfüllhilfe Weitere Informationen: | | Produkttypenbezeichnung: | Einnahme-/Ausgabebeleg | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Einnahme-/Ausgabebeleg | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleicht | Forest Stewardship Council (FSC): | Ja | Typbezeichnung der Perforation: | Mikroperforation | Beschreibung der Besonderheiten: | dokumentenecht | Anzahl der Blätter: | 40 | Papierformat: | DIN A6 quer | Dokumentendruck vorhanden: | Ja | Anzahl der Durchschläge: | 40 | Ausführung des Inhalts (Set): | 2x 40 Blatt | Abheftlochung vorhanden: | Ja | Farbe des Durchschlages: | Gelb | Verwendung für Beschriftungsart: | handschriftlich | selbstdurchschreibend: | Ja | Herstellerfarbe: | Weiß + Gelb | Produkt-Art: | Einnahme-/Ausgabebeleg Formular |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,84* | € 3,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,88* | € 3,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,11* | € 3,60* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,11* | € 3,62* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,14* | € 3,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,0535* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|