Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europe 100 ELA026 Universal-Etiketten 210 x 148.5mm Papier Weiß 200 St. Permanent haftend Tinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C96555
Hersteller:
     May + Spies
Herst.-Nr.:
     ELA026
EAN/GTIN:
     4260167150086
Suchbegriffe:
Alu-Etikett
Aluminium-Etiketten
Aluminiumetiketten
Beschriftungs-Etiketten
Die europe100 Universal-Etiketten in Premium-Qualität zeichnen sich durch exzellente Klebkraft, ein klares Druckbild und ihren sicheren Druckerdurchlauf aus. Perfekt für alle Anwendungen im Büro und zu Hause. Für alle gängigen Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer geeignet.

europe100 bietet Ihnen eine Vielzahl an hilfreichen Produkten für den Gebrauch im Büro und zu Hause. Zu einem fairen Preis erhalten Sie hervorragend haftende Etiketten, hochglänzende Fotopapiere, Overhead- und T-Shirt-Folien.
Features:
Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Exzellente Klebkraft für eine zuverlässige Anwendung
Sicherer Druckerdurchlauf durch Rundum-Sicherheitskante
Klares Druckbild, kein Verwischen
Für alle gängigen Drucker und Kopierer geeignet
Lieferumfang:
Etiketten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Blatt
Geeignet für:
Tintenstrahldrucker + Laserdrucker + Farblaserdrucker + Kopierer + Farbkopierer + Handbesc
Form:
Rechteckig
Format:
DIN A4
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
148.5 mm
Anwendung:
Universal
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
210 mm
Bedruckbar:
Ja
Etiketten-Größe:
210 x 148.5 mm
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,25*
€ 15,39*
1 Tag
22
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 15,40*
6 Tage
22
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,19*
€ 21,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,39*
€ 18,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,70*
€ 17,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,03625* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.